Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage BA1010ZOH

  • ERIKS:13180687
Image 1
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BA
Diamètre intérieur
15.875 mm
Diamètre extérieur
20.638 mm
Largeur
15.88 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
10200 N
Charge statique
13800 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert