Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Deux rangée Ouvert TAW7050Z

  • ERIKS:13180957
Image 1
Ajouter à la liste

39,50 €/ Unitéhors TVA

47,80 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAW
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Largeur
50 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
105000 N
Charge statique
262000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Deux rangée
Joint
Ouvert