26,29 €/ Unitéhors TVA
31,81 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAW |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 45 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 85400 N |
Charge statique | 193000 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Deux rangée |
Joint | Ouvert |