Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Deux rangée Ouvert TAW5545Z

  • ERIKS:13180951
Image 1
Ajouter à la liste

24,92 €/ Unitéhors TVA

30,15 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAW
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
67 mm
Largeur
45 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
79900 N
Charge statique
172000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Deux rangée
Joint
Ouvert