Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Deux rangée Ouvert TAW3845Z

  • ERIKS:13180949
Image 1
Ajouter à la liste

18,22 €/ Unitéhors TVA

22,05 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAW
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Largeur
45 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
55700 N
Charge statique
112000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Deux rangée
Joint
Ouvert