3,44 €/ Unitéhors TVA
4,16 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TLAM |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 9 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 2100 N |
Charge statique | 1900 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |