Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TLAM5525

  • ERIKS:13180561
Image 1
Ajouter à la liste

11,51 €/ Unitéhors TVA

13,93 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLAM
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
38300 N
Charge statique
95700 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert