11,51 €/ Unitéhors TVA
13,93 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TLAM |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 29800 N |
Charge statique | 69400 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |