Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TLAM5025

  • ERIKS:13180559
Image 1
Ajouter à la liste

9,62 €/ Unitéhors TVA

11,64 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLAM
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
36900 N
Charge statique
88400 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert