Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TLAM4520

  • ERIKS:13180556
Image 1
Ajouter à la liste

8,18 €/ Unitéhors TVA

9,90 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLAM
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
23400 N
Charge statique
54000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert