Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TLAM3512

  • ERIKS:13180549
Image 1
Ajouter à la liste

6,28 €/ Unitéhors TVA

7,60 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLAM
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
11600 N
Charge statique
20000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert