5,91 €/ Unitéhors TVA
7,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TLAM |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 18 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 16400 N |
Charge statique | 29800 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |