Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TLAM3012

  • ERIKS:13180544
Image 1
Ajouter à la liste

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLAM
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
10400 N
Charge statique
16600 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert