Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TLAM2216

  • ERIKS:13180536
Image 1
Ajouter à la liste

5,24 €/ Unitéhors TVA

6,34 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLAM
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
11700 N
Charge statique
19300 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert