Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TLAM1712

  • ERIKS:13180530
Image 1
Ajouter à la liste

4,07 €/ Unitéhors TVA

4,92 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLAM
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
7960 N
Charge statique
10900 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert