Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TLAM1516

  • ERIKS:13180526
Image 1
Ajouter à la liste

3,90 €/ Unitéhors TVA

4,72 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLAM
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
9330 N
Charge statique
12900 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert