3,44 €/ Unitéhors TVA
4,16 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TLAM |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 6420 N |
Charge statique | 7490 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |