Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TLAM1012

  • ERIKS:13180519
Image 1
Ajouter à la liste

3,75 €/ Unitéhors TVA

4,54 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLAM
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
4920 N
Charge statique
6460 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert