Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM810

  • ERIKS:13180504
Image 1
Ajouter à la liste

6,02 €/ Unitéhors TVA

7,28 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
10 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
3470 N
Charge statique
2880 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert