Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM7040

  • ERIKS:13180503
Image 1
Ajouter à la liste

40,99 €/ Unitéhors TVA

49,60 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Largeur
40 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
92000 N
Charge statique
222000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert