25,82 €/ Unitéhors TVA
31,24 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAM |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 82 mm |
Largeur | 25 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 58500 N |
Charge statique | 124000 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |