19,22 €/ Unitéhors TVA
23,26 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAM |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 77 mm |
Largeur | 25 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 56500 N |
Charge statique | 116000 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |