Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM6030

  • ERIKS:13180496
Image 1
Ajouter à la liste

22,12 €/ Unitéhors TVA

26,77 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
66300 N
Charge statique
139000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert