Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM5040

  • ERIKS:13180491
Image 1
Ajouter à la liste

24,77 €/ Unitéhors TVA

29,97 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
40 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
76500 N
Charge statique
157000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert