Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM5030

  • ERIKS:13180490
Image 1
Ajouter à la liste

17,64 €/ Unitéhors TVA

21,34 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
59500 N
Charge statique
114000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert