21,39 €/ Unitéhors TVA
25,88 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAM |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 25 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 49100 N |
Charge statique | 89000 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |