Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM5012

  • ERIKS:13180486
Image 1
Ajouter à la liste

15,21 €/ Unitéhors TVA

18,40 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
17700 N
Charge statique
24000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert