13,69 €/ Unitéhors TVA
16,56 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAM |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Largeur | 30 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 43100 N |
Charge statique | 80600 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |