Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM3720

  • ERIKS:13180471
Image 1
Ajouter à la liste

12,20 €/ Unitéhors TVA

14,76 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
37 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
27800 N
Charge statique
45400 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert