Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM3530

  • ERIKS:13180470
Image 1
Ajouter à la liste

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
40600 N
Charge statique
72600 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert