Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM3025

  • ERIKS:13180463
Image 1
Ajouter à la liste

14,42 €/ Unitéhors TVA

17,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
31600 N
Charge statique
50300 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert