9,97 €/ Unitéhors TVA
12,06 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAM |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 15 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 16800 N |
Charge statique | 22400 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |