10,77 €/ Unitéhors TVA
13,03 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAM |
Diamètre intérieur | 29 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 30 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 34200 N |
Charge statique | 60300 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |