Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM2820

  • ERIKS:13180458
Image 1
Ajouter à la liste

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
21200 N
Charge statique
32300 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert