Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM2616

  • ERIKS:13180456
Image 1
Ajouter à la liste

9,23 €/ Unitéhors TVA

11,17 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
26 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
15200 N
Charge statique
22900 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert