9,03 €/ Unitéhors TVA
10,93 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAM |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Largeur | 25 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 24100 N |
Charge statique | 40800 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |