Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM243220

  • ERIKS:13180450
Image 1
Ajouter à la liste

9,97 €/ Unitéhors TVA

12,06 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
18800 N
Charge statique
29400 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert