Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM2428

  • ERIKS:13180448
Image 1
Ajouter à la liste

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
31 mm
Largeur
28 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
24500 N
Charge statique
46700 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert