Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM223016

  • ERIKS:13180445
Image 1
Ajouter à la liste

9,03 €/ Unitéhors TVA

10,93 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
13200 N
Charge statique
18200 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert