9,23 €/ Unitéhors TVA
11,17 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAM |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 25 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 18600 N |
Charge statique | 30000 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |