Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM1725

  • ERIKS:13180427
Image 1
Ajouter à la liste

7,24 €/ Unitéhors TVA

8,76 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
17900 N
Charge statique
28100 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert