5,82 €/ Unitéhors TVA
7,04 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAM |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 7120 N |
Charge statique | 8310 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |