Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM1225

  • ERIKS:13180418
Image 1
Ajouter à la liste

6,39 €/ Unitéhors TVA

7,73 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
13800 N
Charge statique
18300 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert