Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert TAM1215

  • ERIKS:13180417
Image 1
Ajouter à la liste

5,87 €/ Unitéhors TVA

7,10 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAM
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
15 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
7440 N
Charge statique
8320 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert