6,02 €/ Unitéhors TVA
7,28 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAM |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 5590 N |
Charge statique | 5540 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |