Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM96

  • ERIKS:13180384
Image 1
Ajouter à la liste

5,77 €/ Unitéhors TVA

6,98 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
14.288 mm
Diamètre extérieur
19.05 mm
Largeur
9.52 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
3850 N
Charge statique
4560 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert