6,01 €/ Unitéhors TVA
7,27 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BAM |
Diamètre intérieur | 14.288 mm |
Diamètre extérieur | 19.05 mm |
Largeur | 15.88 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 7050 N |
Charge statique | 9910 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |