Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM86

  • ERIKS:13180377
Image 1
Ajouter à la liste

5,77 €/ Unitéhors TVA

6,98 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
12.7 mm
Diamètre extérieur
17.462 mm
Largeur
9.52 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
3470 N
Charge statique
3850 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert