Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM810

  • ERIKS:13180375
Image 1
Ajouter à la liste

6,01 €/ Unitéhors TVA

7,27 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
12.7 mm
Diamètre extérieur
17.462 mm
Largeur
15.88 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
6350 N
Charge statique
8380 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert