Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles avec fond avec cage Une rangée Ouvert BAM78

  • ERIKS:13180374
Image 1
Ajouter à la liste

5,77 €/ Unitéhors TVA

6,98 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BAM
Diamètre intérieur
11.112 mm
Diamètre extérieur
15.875 mm
Largeur
12.7 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
4460 N
Charge statique
5130 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert